CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6014 |
Typ | 33061 |
Ausführung | Steuerventil 3/2-wege |
Prozessanschluss | Außengewinde (Banjo) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | M5 |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | SPC 35160 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W / 17 VA |
Einschaltleistung | 24 VA |
Durchgang | 2 mm |
KVS-Wert | 0.086 m³/h |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | PPS |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | Polyamid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 55 °C |
Anschluss | Banjo |
G | 1/4" |
B | 38.5 mm |
E | 40 mm |
H | 82.8 mm |
L | 76 mm |
R | 1/8" |
SW | 17 mm |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026