Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6012 |
Typ | 33060 |
Ausführung | Steuerventil 3/2-wege |
Prozessanschluss | Außengewinde (Banjo) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | M5 |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | SPC16 35150 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type C |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 4 W / 6 VA |
Einschaltleistung | 9 VA |
Durchgang | 1.2 mm |
KVS-Wert | 0.045 m³/h |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Polyamid |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | Polyamid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 40 °C |