




CHF 4'421.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'779.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 2301 |
Typ | 2563 |
Funktion | Regelventil |
Nennweite | DN40 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN40 |
Anschlussnorm | EN 1092 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
KVS-Wert | 20.2 m³/h |
Bodencharakteristik | Äquiprozentual |
Stecker | Parabolischer Konus |
Verfahrweg | 50:1 |
Leckageklasse | IV gemaß IEC 60534-4 |
Spindeldichtung | PTFE |
Schüttkegel | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Material Sitz | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Material Spindel | Edelstahl 316 (1.4408) |
Typ Antriebs | Pneumatisch |
Typenschlüssel Antrieb | R130 |
Funktionssteller | Federschließend |
Schließdruck | 16 bar |
Positionierer | Topcontrol 8692 |
Steuersignal | 4 - 20 mA |
Mit Rückmeldung | Ja |
Rückmeldung | 4 - 20 mA |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65/IP67 |
Mediumtemperatur | von -10 bis 185 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 55 °C |
DN | DN40 |
Antrieb | R130 |
A | 159 mm |
H | 530 mm |
L | 200 mm |