Eriks
BURKERT

BURKERT Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2561 Serie: 2301 Edelstahl AISI 316L Äquiprozentual R70 KVS-Wert: 4.3m³/h Rückmeldung: 4 - 20 mA Innengewinde (BSPP) DIN ISO 228-1 1/2" (15)

  • ERIKS:13614322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'060.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'307.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
2301
Typ
2561
Funktion
Regelventil
Nennweite
DN15
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Anschlussnorm
DIN ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
KVS-Wert
4.3 m³/h
Bodencharakteristik
Äquiprozentual
Stecker
Parabolischer Konus
Verfahrweg
50:1
Leckageklasse
IV gemaß IEC 60534-4
Spindeldichtung
PTFE
Schüttkegel
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Sitz
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Spindel
Edelstahl 316 (1.4408)
Typ Antriebs
Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
R70
Funktionssteller
Federschließend
Schließdruck
16 bar
Positionierer
Topcontrol 8692
Steuersignal
4 - 20 mA
Mit Rückmeldung
Ja
Rückmeldung
4 - 20 mA
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65/IP67
Mediumtemperatur
von -10 bis 185 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 55 °C
DN
1/2" (15)
Antrieb
R70
A
91 mm
H
383 mm
L
65 mm
SW
27 mm