Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 3/2 fig. 33350 Serie 6430 Messing/NBR normal geschlossen Durchlass 20 mm 24V DC 3/4" BSPP

  • ERIKS:13340087
  • Hersteller:351235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 775.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 837.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6430
Typ
33350
Ausführung
Magnetventil dreiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
SPC 35310
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W (heiß) / 11 W (kalt)
Durchgang
20 mm
KVS-Wert
6.2 m³/h
Max. Viskosität
21 mm²/s
Min. Druckunterschied
1 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Drehknopf (Schraube)
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C