CHF 463.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 501.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6430 |
Typ | 33350 |
Ausführung | Magnetventil dreiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | SPC 35310 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W (heiß) / 11 W (kalt) |
Durchgang | 12 mm |
KVS-Wert | 2.6 m³/h |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 1 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Drehknopf (Schraube) |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 55 °C |