Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 3/2 fig. 33250 Serie 330 Messing/NBR normal geschlossen Durchlass 3 mm 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13340003
  • Hersteller:41107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
330
Typ
33250
Ausführung
Magnetventil dreiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
1/4" (8)
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
SPC
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
11 W
Durchgang
3 mm
KVS-Wert
0.18 m³/h
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Nicht zutreffend