CHF 418.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 452.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6407 |
Typ | 32554 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 13 mm |
KVS-Wert | 3.7 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuertem Kolben |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 16 W |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | PTFE grafitgefüllt |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 150 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 45 °C |
DN | DN15 |