Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32364 Serie: 6213HP Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 20mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340276
  • Hersteller:222138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 378.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6213HP
Typ
32364
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
20 mm
KVS-Wert
8.3 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC 35181
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
16 W / 37 VA
Einschaltleistung
140 VA
Max. Viskosität
21 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Material Membran
FPM (FKM)
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
Maß
3/4"
Durchgang
20 mm mm
G
3/4"
B
65 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
139.9 mm
H2
64 mm
L
80 mm
Gewicht
0.7 kg