Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32362 Serie: 6213HP Messing/EPDM Durchgang: 20mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340213
  • Hersteller:221699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6213HP
Typ
32362
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
20 mm
KVS-Wert
8.3 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC 35181
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
16 W / 37 VA
Einschaltleistung
140 VA
Max. Viskosität
21 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
EPDM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -30 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
Maß
3/4"
Durchgang
20 mm mm
G
3/4"
B
65 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
139.9 mm
H2
64 mm
L
80 mm
Gewicht
0.7 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026