CHF 140.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6213HP |
Typ | 32362 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 13 mm |
KVS-Wert | 3.6 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Spulentype | SPC 35181 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 16 W / 37 VA |
Einschaltleistung | 125 VA |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | EPDM |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | EPDM |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -30 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 55 °C |
Maß | 1/2" |
Durchgang | 13 mm mm |
G | 1/2" |
B | 44.5 mm |
C | 55.5 mm |
D | 42 mm |
H | 122.8 mm |
H2 | 64 mm |
L | 58 mm |
Gewicht | 0.4 kg |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026