Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32356ST Serie: 290 Messing/EPDM Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340055
  • Hersteller:54245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
290
Typ
32356ST
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
10 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35194
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
16 W / 32 VA
Einschaltleistung
120 VA
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
EPDM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -30 bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN25
Durchgang
25 mm mm
G
1"
B
131 mm
F
18 mm
H
49 mm
J
98 mm
L
115 mm
SW
41 mm
Gewicht
1.8 kg