Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32356ST Serie: 290 Messing/EPDM Durchgang: 20mm Normal geschlossen (NC) 24V AC/DC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340061
  • Hersteller:58427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
290
Typ
32356ST
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
20 mm
KVS-Wert
6.5 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35195
Versorgungsspannung
24V AC/DC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
9 W
Einschaltleistung
100 VA
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
EPDM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -30 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN20
Durchgang
20 mm mm
G
3/4"
B
122 mm
F
16 mm
H
49 mm
J
93 mm
L
100 mm
SW
32 mm
Gewicht
1.4 kg