CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 290 |
Typ | 32356ST |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 12 mm |
KVS-Wert | 1.8 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Spulentype | SPC 35190 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 10 W / 25 VA |
Einschaltleistung | 100 VA |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | EPDM |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | EPDM |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -30 bis 120 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 55 °C |
DN | DN15 |
Durchgang | 12 mm mm |
G | 1/2" |
B | 94 mm |
D | 40 mm |
F | 14 mm |
H | 40 mm |
J | 81 mm |
L | 74.5 mm |
SW | 27 mm |
Gewicht | 1 kg |