Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32356ST Serie: 290 Messing/EPDM Durchgang: 12mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340060
  • Hersteller:44816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
290
Typ
32356ST
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
12 mm
KVS-Wert
1.8 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35190
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10 W / 25 VA
Einschaltleistung
100 VA
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
EPDM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -30 bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN15
Durchgang
12 mm mm
G
1/2"
B
94 mm
D
40 mm
F
14 mm
H
40 mm
J
81 mm
L
74.5 mm
SW
27 mm
Gewicht
1 kg