Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32356 Serie: 290 Messing/NBR Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340009
  • Hersteller:48171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
290
Typ
32356
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
10 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35194
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
16 W / 32 VA
Einschaltleistung
120 VA
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN25