CHF 1'123.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'213.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6213 |
Typ | 32352 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 2" BSPP(G) |
Durchgang | 40 mm |
KVS-Wert | 30 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran |
Min. Druckunterschied | 0.5 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Spulentype | SPC 35181 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 16 W / 37 VA |
Einschaltleistung | 190 VA |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Silber |
Material Membran | FPM (FKM) |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 120 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 55 °C |
DN | DN50 |
Typ | 35181 |
Maß | 2" |
Durchgang | 40 mm mm |
Spannung | AC |
B | 70 mm |
B2 | 34.2 mm |
C | 55.5 mm |
D | 42 mm |
H | 193.3 mm |
L | 132 mm |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026