Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32352 Serie: 6213 Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 40mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340271
  • Hersteller:222149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'123.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'213.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6213
Typ
32352
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
2" BSPP(G)
Durchgang
40 mm
KVS-Wert
30 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0.5 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC 35181
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
16 W / 37 VA
Einschaltleistung
190 VA
Max. Viskosität
21 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Material Membran
FPM (FKM)
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN50
Typ
35181
Maß
2"
Durchgang
40 mm mm
Spannung
AC
B
70 mm
B2
34.2 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
193.3 mm
L
132 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026