Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32352 Serie: 6213 Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 13mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340253
  • Hersteller:221763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6213
Typ
32352
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
13 mm
KVS-Wert
3.6 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0.5 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC 35161
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W / 14 VA
Einschaltleistung
36 VA
Max. Viskosität
21 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Material Membran
FPM (FKM)
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN15
Typ
35161
Maß
1/2"
Durchgang
13 mm mm
Spannung
AC
B
27 mm
B2
34.2 mm
C
45 mm
D
32 mm
H
92.4 mm
L
65 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026