Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32350 Serie: 6213 Messing/NBR Durchgang: 40mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340246
  • Hersteller:221753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6213
Typ
32350
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/2" BSPP(G)
Durchgang
40 mm
KVS-Wert
30 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0.5 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
16 W / 37 VA
Einschaltleistung
150 VA
Max. Viskosität
21 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
PA
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN40
Maß
1.1/2"
Durchgang
40 mm mm
Spannung
AC
B
104.5 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
189.4 mm
L
126 mm
SW
60 mm
Gewicht
3.2 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026