Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie: 6281 Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 40mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:13333608
  • Hersteller:222007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 907.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6281
Typ
32282
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
2" BSPP(G)
Durchgang
40 mm
KVS-Wert
30 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35161
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W (hot) / 9.5 W (cold)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Material Membran
FPM (FKM)
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN50
Maß
2"
G
2"
B
45 mm
C
99 mm
H
167 mm
L
132 mm
SW
70 mm
Gewicht
3 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026