Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie: 6281 Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340177
  • Hersteller:222002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 524.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6281
Typ
32282
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/4" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
12 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35161
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W / 14 VA
Einschaltleistung
24 VA
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Material Membran
FPM (FKM)
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 120 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN32
Maß
1.1/4"
G
1.1/4"
B
45 mm
C
70 mm
H
137 mm
L
95 mm
SW
50 mm
Gewicht
1.4 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026