CHF 395.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 427.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6281 |
Typ | 32282 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1" BSPP(G) |
Durchgang | 20 mm |
KVS-Wert | 8.5 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.2 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Spulentype | SPC 35161 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W (hot) / 9.5 W (cold) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Silber |
Material Membran | FPM (FKM) |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 120 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 55 °C |
DN | DN25 |
Maß | 1" |
G | 1" |
B | 45 mm |
C | 60 mm |
H | 123 mm |
L | 80 mm |
SW | 41 mm |
Gewicht | 0.97 kg |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026