Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32281 Serie: 6281 Messing/NBR Durchgang: 20mm Normal geöffnet (NO) 24V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340157
  • Hersteller:221935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6281
Typ
32281
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
20 mm
KVS-Wert
8.5 m³/h
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35161
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
7 W / 16 VA
Einschaltleistung
24 VA
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
PA
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN20
G
3/4"
B
45 mm
C
60 mm
H
116 mm
L
80 mm
SW
32 mm
Gewicht
0.89 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026