Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32281 Serie: 6281 Messing/NBR Durchgang: 13mm Normal geöffnet (NO) 230V AC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:13340149
  • Hersteller:221925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6281
Typ
32281
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" BSPP(G)
Durchgang
13 mm
KVS-Wert
3.8 m³/h
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35161
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
7 W / 16 VA
Einschaltleistung
24 VA
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
PA
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN13
G
3/8"
B
45 mm
C
42 mm
H
105 mm
L
58 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.58 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026