CHF 717.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 775.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6281 |
Typ | 32280 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 2.1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 50 mm |
KVS-Wert | 40 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.2 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Spulentype | SPC 35160 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W / 14 VA |
Einschaltleistung | 24 VA |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | PA |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 55 °C |
DN | DN65 |
Maß | 2.1/2" |
Durchgang | 50 mm mm |
B | 45 mm |
C | 115 mm |
H | 162.1 mm |
L | 179 mm |
SW | 85 mm |
Gewicht | 5.2 kg |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026