Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32260 Serie: 5282 Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 40mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340052
  • Hersteller:134530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'664.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'798.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
5282
Typ
32260
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/2" BSPP(G)
Durchgang
40 mm
KVS-Wert
20 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC 35310
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W (hot) / 11 W (cold)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4581
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
FPM (FKM)
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN40
Maß
1.1/2"
Durchgang
40 mm mm
B
84.5 mm
H
156 mm
L
126 mm
Gewicht
2.7 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026