Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32260 Serie: 5282 Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340044
  • Hersteller:134523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'074.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'160.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
5282
Typ
32260
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
10 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC 35310
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W / 14 VA
Einschaltleistung
30 VA
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4581
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
FPM (FKM)
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN25
Maß
1"
Durchgang
25 mm mm
B
70 mm
H
141 mm
L
115 mm
Gewicht
1.8 kg