CHF 949.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'026.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 5282 |
Typ | 32260 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 20 mm |
KVS-Wert | 5 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Spulentype | SPC 35310 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W / 14 VA |
Einschaltleistung | 30 VA |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4581 |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material Membran | FPM (FKM) |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 90 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 55 °C |
DN | DN15 |
Maß | 1/2" |
Durchgang | 20 mm mm |
B | 60 mm |
H | 131 mm |
L | 100 mm |
Gewicht | 1.4 kg |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026