CHF 746.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 806.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 5282 |
Typ | 32258 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 2" BSPP(G) |
Durchgang | 50 mm |
KVS-Wert | 40 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Spulentype | SPC 35310 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W (hot) / 11 W (cold) |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 55 °C |
DN | DN50 |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026