Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32258 Serie: 5282 Messing/NBR Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13311163
  • Hersteller:134441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
5282
Typ
32258
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
10 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC 35310
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W / 14 VA
Einschaltleistung
24 VA
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN25
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026