Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32248 Serie: 6211 Messing/NBR Durchgang: 13mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340100
  • Hersteller:20067546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6211
Typ
32248
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
13 mm
KVS-Wert
3.6 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.5 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC22 35151
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Nein
Leistung
4 W (hot) / 5 W (cold)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN15
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns