CHF 82.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6211 |
Typ | 32248 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" BSPP(G) |
Durchgang | 10 mm |
KVS-Wert | 1.9 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.5 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Spulentype | SPC22 35151 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type B |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 4 W / 6 VA |
Einschaltleistung | 9 VA |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 70 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 55 °C |
DN | DN13 |