CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6013 |
Typ | 32052 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 4 mm |
KVS-Wert | 0.3 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 1.5 bar |
Spulentype | SPC 35160 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 9 W |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4305 |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | PA |
Material kurzschlussring | Silber |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 55 °C |
DN | DN10 |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026