Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32052 Serie: 6013 Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 3mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13339955
  • Hersteller:125317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6013
Typ
32052
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Durchgang
3 mm
KVS-Wert
0.23 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
6 bar
Spulentype
SPC 35160
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
9 W
Max. Viskosität
21 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4305
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
PA
Material kurzschlussring
Silber
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026