Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32050 Serie: 6013 Messing/FPM (FKM) Durchgang: 4mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13339954
  • Hersteller:125309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6013
Typ
32050
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Durchgang
4 mm
KVS-Wert
0.3 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
4 bar
Spulentype
SPC 35160
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W / 16 VA
Einschaltleistung
24 VA
Max. Viskosität
21 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
PA
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026