CHF 96.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6013 |
Typ | 32050 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 2 mm |
KVS-Wert | 0.12 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 25 bar |
Spulentype | SPC 35160 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W / 16 VA |
Einschaltleistung | 24 VA |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | PA |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 55 °C |
DN | DN10 |
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026