Eriks
BURKERT

BURKERT Absperrventil Typ 31098 Serie 2012 Edelstahl/PTFE Anströmung unter dem Kegel Pneumatisch Typ J225 federschliessend explosionsgeschützt PN25 DN100

  • ERIKS:11815041
  • Hersteller:152833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'564.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'933.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
2012
Typ
31098
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN100
Anschluss Größe
DN100
Anschlussnorm
EN 1092-1
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
350 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
155 m³/h
Schließdruck
10 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
J225
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
225
Steuerdruck
4.8-10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Endkontakte
Ohne
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
1.4401
Material Sitz
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Spindel
1.4401
Material Deckel
1.4401
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Ja
Explosionsgeschützt
Ex h
Ex-Klasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 185 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
DN
DN100
Antrieb
J225
A
235 mm
c
1/4" BSP
ØD
261 mm
H
504 mm
L
350 mm