CHF 1'125.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'216.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 2012 |
Typ | 31098 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN32 |
Anschluss Größe | DN32 |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 180 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 19.5 m³/h |
Schließdruck | 14 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | F80 |
Typ Antriebs | Pneumatischer Kolben |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 80 |
Steuerdruck | 5 - 10 bar |
Luftanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Endkontakte | Ohne |
Standanzeige | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | 1.4401 |
Material Sitz | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Deckel | 1.4401 |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Bedienelement | PA |
Explosionsgeschützt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ex h |
Ex-Klasse | II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Max. Viskosität | 600 mm²/s |
Mediumtemperatur | von -10 bis 185 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
DN | DN32 |
Antrieb | F80 |
A | 140 mm |
c | 1/4" BSP |
ØD | 101 mm |
H | 294 mm |
L | 180 mm |