Eriks
BURKERT

BURKERT Absperrventil pneumatisch betätigt Typ: 31115 Serie: 2000 Freistrom Edelstahl AISI 316L Fester Kegel E63 Druck über dem Ventil Federschließend Schließdruck: 16bar Explosionsgeschützt Ex h

  • ERIKS:12664090
  • Hersteller:178895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 512.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
2000
Typ
31115
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/2" (40)
Anschluss Größe
1.1/2" BSPP (40)
Anschlussnorm
DIN ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
35 m³/h
Schließdruck
16 bar
Strömrichtung
Druck über dem Ventil
Antrieb
E63
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
63
Steuerdruck
(Variabel) - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
1.4401
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
1.4401
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
PA
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Explosionsgeschützt
Ja
Explosionsgeschützt
Ex h
Ex-Klasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 185 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 55 °C
DN
1.1/2" (40)
Antrieb
E63
A
40 mm
c
1/4"
ØD
80 mm
H
187 mm
L
120 mm
L1
222 mm
SW
55 mm
Gewicht
2.58 kg