CHF 418.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 452.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 2000 |
Typ | 31095LE |
Funktion | Zweiwegeventil |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Prozessanschluss | Stumpfschweißung |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Anschluss Größe | DN25 |
Anschlussnorm | ISO 4200 - ISO 1127 - DIN 11866B |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 130 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 20 m³/h |
Schließdruck | 25 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | F80 |
Typ Antriebs | Pneumatischer Kolben |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 80 |
Steuerdruck | 5 - 10 bar |
Luftanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Standanzeige | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | 1.4401 |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Deckel | 1.4401 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Bedienelement | PA |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Explosionsgeschützt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ex h |
Ex-Klasse | II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Max. Viskosität | 600 mm²/s |
Mediumtemperatur | von -10 bis 185 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |