Eriks
BURKERT

BURKERT Absperrventil pneumatisch betätigt Typ: 31095 Serie: 2000 Freistrom Edelstahl AISI 316L Fester Kegel H125 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 20bar Explosionsgeschützt Ex h

  • ERIKS:12036226
  • Hersteller:1601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 808.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 873.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
2000
Typ
31095
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
2" (50)
Anschluss Größe
2" BSPP (50)
Anschlussnorm
DIN ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
55 m³/h
Schließdruck
20 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
H125
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
125
Steuerdruck
5,7 - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
1.4401
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
1.4401
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
PA
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Explosionsgeschützt
Ja
Explosionsgeschützt
Ex h
Ex-Klasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 185 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C