Eriks
BURKERT

BURKERT Absperrventil pneumatisch betätigt Typ: 31055 Serie: 2000 Freistrom Bronze Fester Kegel H125 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 16bar Explosionsgeschützt Ex h PN25/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11814987
  • Hersteller:1593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
2000
Typ
31055
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
2" (50)
Anschluss Größe
2" BSPP (50)
Anschlussnorm
DIN ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
55 m³/h
Schließdruck
16 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
H125
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
125
Steuerdruck
3,2 - 7 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
PA
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Explosionsgeschützt
Ja
Explosionsgeschützt
Ex h
Ex-Klasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
DN
2" (50)
Antrieb
H125
c
1/4"
ØD
157 mm
H
306 mm
L
150 mm
L1
381 mm
SW
70 mm
Gewicht
7 kg