Eriks
BURKERT

BURKERT Absperrventil pneumatisch betätigt Typ: 31055 Serie: 2000 Freistrom Bronze Fester Kegel F80 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 14bar Explosionsgeschützt Ex h PN25/1.1/4"

  • ERIKS:12962684
  • Hersteller:178699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
2000
Typ
31055
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/4" (32)
Anschluss Größe
1.1/4" BSPP (32)
Anschlussnorm
DIN ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
27 m³/h
Schließdruck
14 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
F80
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
80
Steuerdruck
5 - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
PA
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Explosionsgeschützt
Ja
Explosionsgeschützt
Ex h
Ex-Klasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
DN
1.1/4" (32)
Antrieb
F80
c
1/4"
ØD
101 mm
H
209 mm
L
110 mm
L1
264 mm
SW
50 mm
Gewicht
2.1 kg