CHF 214.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 2000 |
Typ | 31055 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" (20) |
Anschluss Größe | 3/4" BSPP (20) |
Anschlussnorm | DIN ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 75 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 9 m³/h |
Schließdruck | 16 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | E63 |
Typ Antriebs | Pneumatischer Kolben |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 63 |
Steuerdruck | 4,5 - 10 bar |
Luftanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Standanzeige | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | Messing |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Deckel | Messing |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Bedienelement | PA |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Explosionsgeschützt | Ja |
Explosionsgeschützt | Ex h |
Ex-Klasse | II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Max. Viskosität | 600 mm²/s |
Mediumtemperatur | von -10 bis 180 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 55 °C |
DN | 3/4" (20) |
Antrieb | E63 |
c | 1/4" |
ØD | 80 mm |
H | 174 mm |
L | 75 mm |
L1 | 211 mm |
SW | 32 mm |
Gewicht | 1.4 kg |