
CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.20 | - |
10+ | CHF 30.60 | 10.53% |
25+ | CHF 28.30 | 17.25% |
50+ | CHF 24.90 | 27.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BULL |
Material | Polychloropren |
Bereich Härte (Sh A) | 60 +/- 5 |
Länge | 80 mm |
Breite | 80 mm |
Dicke | 17 mm |
Fläche | 64 cm² |
Max. Belastbarkeit | 250 kg |