
CHF 45.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.30 | - |
10+ | CHF 41.80 | 7.73% |
15+ | CHF 40.30 | 11.04% |
20+ | CHF 37.70 | 16.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BULL |
Material | Polychloropren |
Bereich Härte (Sh A) | 60 +/-5 |
Länge | 125 mm |
Breite | 125 mm |
Dicke | 17 mm |
Fläche | 144 cm² |
Max. Belastbarkeit | 600 kg |