BROCKHAUS

BROCKHAUS Schraubstock Compact 120mm

  • ERIKS:12055144
  • Hersteller:118 001
Image 1
Schraubstock Compact

Ausführung: Sehr kompakte Konstruktion, aus Stahl, mit Schnellverstellung HEUER Quicklaunch. In 3 Sekunden komplett zu öffnen – ohne Betätigung des Schwengels. Position. Auswechselbare, wendbare Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche. Integrierte Rohrspannbacken für Rohre von 15 bis 50 mm. Hinweis: Trotz einer Backenbreite von 120 mm entsprechen die Lochabstände im Fuß denen eines Schraubstocks mit Backenbreite 100 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 284.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.49inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BROCKHAUS