Eriks
BROCKHAUS

BROCKHAUS Höhenverstellgerät automatisch für HEUER Schraubstock 140mm

  • ERIKS:12055148
  • Hersteller:104240
Image 1
Höhenverstellgerät, automatisch

Höhenverstellgerät, mit hochwertiger Gasdruckfeder – abgestimmt auf das Gewicht des Schraubstocks. Stufenlose Höhenverstellung bis 200 mm, drehbar bis 360°. Eine echte Arbeitserleichterung. Anpassung des Schraubstocks an die Körpergröße für bequemes Arbeiten und zur Vermeidung von Haltungsschäden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 322.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BROCKHAUS