Eriks
BRADY

BRADY Zweiteilige, perforierte Anhänger, Englisch, B-851, Schwarz, Rot auf Weiß, 101,60 mm (B) x 177,80 mm (H)

  • ERIKS:14677946
  • Hersteller:105371
Image 1
Zweiteilige, perforierte Anhänger. Zweiteilige Anhänger vereinfachen die betriebliche Kontrolle und die Protokollierung. Der Kontrollabschnitt wird entfernt, wenn der Anhänger an einer Lockout-Stelle angebracht wird. Der Anhänger darf nur von dem Mitarbeiter entfernt werden, der im Besitz des Kontrollabschnitts ist. Nach Arbeitsabschluss wird der Kontrollabschnitt zur Überprüfung an den zuständigen Vorgesetzten übergeben, damit die Lockout/Tagout-Aktivitäten im Betrieb überwacht werden können. Auf beiden Teilen des Anhängers sind identische Kennnummern aufgedruckt. Die Oberfläche kann mit Permanentmarkern, Kugelschreibern oder Bleistiften beschrieben werden. Wetterbeständig, daher für den Innen- und Außenbereich geeignet. Einschließlich Nylon-Kabelbinder zum schnellen und sicheren Anbringen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 75.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester
Dicke
0.249